Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixe-tubes taraudé réouvrable Ø16-20mm
Collier de fixation fileté réouvrable pour la pose rapide de câbles, gaines, conduits et tubes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Un seul produit pour la fixation des tubes du Ø16 à 20 mm
- Un produit unique pour la fixation de plusieurs diamètre de tubes
Collier réouvrable
- Assure une grande souplesse dans l'utilisation
Taraudage M7 prévu pour acceuillir la cheville plastique Ø8mm
- Facilité et rapidité d'installation
Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène
Fixation avec la cheville filetée Ø8mm : percer le support souhaité au diamètre 8mm
Rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose et visser le fixe-tubes variable sur le filetage M7
Poser le tube sur l'embase puis passer le collier derrière le tube et clipser pour le fixer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!