Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur

  • Matière: Polyéthylène haute densité
  • Couleur: Blanc

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids à vide Contenu Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
9501007706
100 g 1 L Polyéthylène haute densité Blanc
1 pcs
9501007707
500 ml Polyéthylène haute densité Blanc
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
Flacon pulvérisateur à usage général
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d’applications et des conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements. Système simple sans joint pour une grande compatibilité avec les produits chimiques.
Robuste.
Distance de pulvérisation : 70 cm.
Hauteur de pulvérisation : 35 cm.
Angle de pulvérisation jusqu’à 60° grâce à sa buse de pulvérisation réglable.