Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Torche Mig/Mag MB 15 AK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Torche Mig/Mag MB 15 AK

Refroidissement par air avec flexible Bikox et connecteur central KZ-2

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Idéal pour tous les dispositifs, véhicules, machines et constructions en acier



Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique



Le flexible Bikox d'origine est extrêmement flexible, compact, résistant, et offre une longue durée de vie



Les flexibles sont dotés d'un système de connexion central également appelé "connexion Euro"



Charges :


180 A CO2 ; mélange de gaz M21 150 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage 60 %



Contenu de la livraison :


Un élément de chaque : bouton-poussoir, lance de chalumeau, support de buse de chalumeau, buse de contact Ø 0,8 mm, buse de contact Ø 1 mm fil d'aluminium, buse de gaz conique, buse de gaz cylindrique, buse de gaz pour soudage par points, ressort de retenue

Indication

Les pièces du modèle MB 15 sont compatibles avec les modèles de conception identique ; utiliser les schémas cotés pour les comparaisons.