Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible MIG/MAG MB 25 AK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible MIG/MAG MB 25 AK

Refroidissement par air avec flexible Bikox et connecteur central KZ-2
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
Idéal pour tous les dispositifs, véhicules, machines et constructions en acier



Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique



Le flexible Bikox d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue durée de vie



Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"



Charges :


230 A CO2 ; gaz mélangé M 21 200 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %



Contenu de la livraison :


Un élément de chaque : bouton-poussoir, lance de chalumeau, bloc de buses, buse de contact Ø 0,8 mm, buse de contact Ø 1,2 mm sur fil en aluminium, buse de gaz conique, buse de gaz cylindrique, buse de gaz pour soudage par points, ressort de retenue