Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible + aiguille vibreur béton

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible + aiguille vibreur béton

Flexible en caoutchouc renforcé et aiguille démontable en acier

  • Diamètre d'aiguille: 38 mm
  • Longueur du tuyau: 4 m
  • Longueur de câble: 80 cm
  • Tension de sortie: 230 V
  • Puissance d'entrée: 2300 W
  • Fréquence: 50 Hz
  • Matière: Caoutchouc plein
  • Poids du produit (par pièce): 1,9 kg
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
Art. N° Diamètre d'aiguille Longueur du tuyau Longueur de câble Tension de sortie Quantité Cdt
Prix/Cdt
070104838
38 mm 4 m 80 cm 230 V
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
  • Accessoire compatible avec le vibreur béton électrique

  • Longueur de flexible : 4 m

  • Fixation au moteur avec pas de vis à gauche M 36 x 200

  • Liberté de travail

  • Bonne résistance à l’abrasion et à l’écrasement

  • Evite la désolidarisation entre le moteur et le flexible

  • Possibilité de remplacement de l’aiguille en cas d’usure