Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible de douche "ECO"
Système intégré limitant le débit à 9 ou 12 litres à la sortie de la douchette
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Economique
- Régule le débit à 9 ou 12 litres
Permet de réaliser des économies importantes sur la consommation d'eau
- Système complet
Pas d'accessoire à monter sur la douchette
Le système intègre un régulateur de débit directement dans l'écrou
- Ecologique
Permet de diminuer l'exploitation de l'eau et de préserver la ressource
- Large choix de flexibles
Différents modèles (matières) sont disponibles dans différentes tailles et débits
- Facilement repérable
- Les débits des flexibles sont repérables avec des codes couleur : bleu pour le "9 litres" et rouge pour le "12 litres"
Ce produit peut être combiné avec une douchette, une barre de douche et un support mural.
Attention : il est primordial d'installer l'écrou contenant le régulateur (bleu ou rouge) directement sur la sortie du mitigeur douche ou bain-douche. Dans l'autre sens, le flexible risque d'éclater sous la pression accumulée
Il est conseillé d'utiliser un flexible avec régulateur de 12 litres pour les douchettes larges
Il est déconseillé d'utiliser une douchette avec bouton "STOP" avec ce type de flexible
Pour les installations de douches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!