Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible extensible double agrafage
Flexible métallique à double agrafage extensible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Flexible métallique double agrafage
- Extensible de 1,75 m à 2,00 m, de 2,00 m à 2,25 m et de 2,25 m à 2,50 m
- Bande laiton forte épaisseur
- Sertissage des écrous pour une meilleure tenue
- Ecrou conique laiton côté douchette et écrou moleté laiton côté mitigeur
- Chromage en continu
- Flexible à débit constant, endurant et résistant
- Test de résistance à la pression fait en usine
- Livré avec joints
- Ce produit peut être combiné avec une douchette, une barre et un support mural.
Pour les installations de douche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!