Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible pneumatique en PVC

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible pneumatique en PVC

Le flexible à air comprimé en PVC renforcé par tresse et hautement flexible est adapté aux applications les plus strictes.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Un confort élevé et une large gamme de possibilités d'application


Léger



Risques de blessures réduits


Les kits sont enfoncés avec des manchons. Par conséquent, il n'y a pas de parties saillantes comme avec les colliers de serrage classiques.



Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur


Très résistant aux rayons UV, à l'huile et à l'essence



Longue durée de vie


La surface résiste aux chocs et il est possible de marcher dessus sans risque