- Tuyau ondulé recouvert d'une gaine tressée inox puis d'une gaine PVC avec deux embouts mécaniques sertis
- Embouts mécaniques G 1/2" pour le gaz naturel
- Embouts mécaniques G 1/2" et G 20X150 pour le butane propane
- Livré avec les joints d'étanchéité spécial gaz
- Flexibles testés en usine avant livraison
- Rayon minimal de courbure : 90 mm
Conformes aux normes
NF D 36 121 pour le gaz naturel
NF D 36 125 pour le butane propane
Conforme au DTU 61-1 "installation gaz"
Flexible gaz naturel obligatoire pour le raccordement d'appareils de cuisson, si le flexible est visitable et pour le raccordement dans les installations neuves ou modifiées
Flexible butane propane obligatoire pour le raccordement d'appareils de cuisson, si le flexible est visitable, pour le raccordement dans les installations neuves ou modifiées alimentées en propane et pour le raccordement sur un détendeur butane à sortie filetée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!