Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flotteur pour pompe de relevage Classic
Flotteur supplémentaire pour pompe de relevage Classic
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
Installation simple
L'interrupteur est facile à post-équiper en quelques étapes rapides
Activation automatique par défaut avec un niveau d'eau de 7 mm et arrêt à 2 mm
Réglables individuels
En raccourcissant les électrodes, le fonctionnement automatique peut être réglé de sorte que la pompe ne soit mise en marche que lorsqu'un niveau d'eau plus élevé est atteint.
Utilisation manuelle possible
L'interrupteur peut également être activé manuellement si le pont de commutation fixe est basculé
Testé IP 68
En conjonction avec la pompe de relevage Classic, adaptée au pompage des sous-sols inondés et des zones de construction basses sèches. Vidange des fosses et puits absorbants. Pompage des bassins de jardin et des piscines évacuées de toute présence humaine. Extraction de l'eau pendant les travaux de carottage et de découpe du béton. Vidange et remplissage de conteneurs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!