- Imposé par Gaz de France. Conformément à la spécification B 524/3
- Obligatoire pour l'assemblage de canalisations en cuivre ou en acier destinées à la distribution de gaz avec les baguettes : Art. N° 1987 506 2 et 1987 540 2
Agréé GDF/ATG
Repère N° 100 et 755
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme à la norme NF en 1045 : H10
Plage d'activité : de 550 à 880 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!