Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fontaine BIOMATIC fixe
Fontaine BIOMATIC fixe - 1
Fontaine BIOMATIC fixe - 2
Fontaine BIOMATIC fixe - 3
Fontaine BIOMATIC fixe - 4
Fontaine BIOMATIC fixe - 5
Fontaine BIOMATIC fixe - 6
Fontaine BIOMATIC fixe - 7
Fontaine BIOMATIC fixe - 8
Fontaine BIOMATIC fixe - 9
Fontaine BIOMATIC fixe - 10
Fontaine BIOMATIC fixe - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fontaine BIOMATIC fixe

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Largeur Tension nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
0995900400
1030 mm 980 mm 230 V/CA
1 pcs
09954002
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
  • Equipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément

  • Pompe équipée d'une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation

  • Evier à hauteur de travail idéale de 83 cm, profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures

  • Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF

La fontaine Würth BIOMATIC et son fluide ECOSOURCE : une technologie écologique naturelle de traitement des polluants basée sur le principe de la bioremédiation


  • Le dégraissage est effectué par l'action simultanée du fluide biodégradable et de l'action mécanique du pinceau

  • Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange

  • Assure la combinaison idéale entre simplicité et robustesse recherchée dans les ateliers

Fonctionne sur secteur 230V, branchée en permanence


  • Assure une efficacité optimale des micro-organismes

Conforme aux normes CE et ISO 14001