Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fontaine BIOMATIC mobile
Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC mobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La fontaine Würth BIOMATIC et son fluide ECOSOURCE : une technologie écologique naturelle de traitement des polluants basée sur le principe de la bioremédiation
- Le dégraissage est effectué par l'action simultanée du fluide biodégradable et de l'action mécanique du pinceau
- Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange
- Assure la combinaison idéale entre simplicité et robustesse recherchée dans les ateliers
Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, éliminant ainsi toutes les contraintes d'utilisation des systèmes à produit solvanté classiques, devenus obsolètes
- Non inflammable, non explosif
- Non irritant, non toxique
- Non polluant
- Ne dégage aucun C.O.V. (Composés Organiques Volatils)
- N'exige aucun marquage de sécurité
- Ne nécessite aucune déclaration en préfecture (conformément au décret 2002-680 du 30/04/2002)
- Pas de contrainte liée au stockage, à l'expédition du fluide
- Sans danger pour l'utilisateur, fluide de base aqueuse, PH neutre
Evier à hauteur de travail idéale de 85 cm, profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures
- Capacité : 60 Litres
Fonctionne sur secteur 230V, branchée en permanence
- Assure une efficacité optimale des micro-organismes
Equipée de 2 roues fixes de 200 mm + 2 roues mobiles de 100 mm avec frein
Equipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément
Pompe équipée d'une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation
Conforme aux normes CE et ISO 14001
Convient aux domaines du VL, PL, TP, agriculutre, motoculture, maintenance, industrie, aéronautique, motocistes
Charge maximum : 227 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!