Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 1
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 2
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 3
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 4
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 5
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 6
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 7
Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table de nettoyage Produit nettoyant pour pièces

Nettoyage des pièces respectueux de l'environnement pour les concessionnaires et les ateliers automobiles.
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
Liquide de nettoyage chauffé à 42 °C


  • Optimise les performances de nettoyage

  • Température de travail agréable.


Utilisation facile et conviviale


  • Flexible articulé souple avec buse plate pour le rinçage des pièces

  • Compteur d'heures de fonctionnement pour détecter les intervalles d'entretien


Conception robuste


  • Section inférieure de l'appareil stable et robuste

  • Grand bassin de nettoyage verrouillable avec une excellente capacité de charge

  • Brosse nettoyante robuste pour le nettoyage mécanique des pièces très sales

  • Réservoir à double paroi isolé
Indication

Lire le mode d'emploi en entier et suivre les instructions qu'il contient à la lettre avant de mettre le dispositif en service. Ne pas utiliser de solvants ni de substances hautement alcalines ou acides. Veiller à éviter toute proximité avec des solvants inflammables (diesel/essence). Doté d'un disjoncteur de courant résiduel pour une protection supplémentaire. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le niveau de remplissage minimal est atteint (contacteur de niveau).


Numéro de code de déchet recommandé pour le nettoyant usagé : 070601.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service après-vente gratuit fournit des informations techniques ou joue un rôle de conseil, ce service est fourni en excluant toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans l'étendue des services contractuelle communiquée ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.