Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 6
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le SMART STEP d'origine : Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)



Trous circulaires précis



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant


Nettement plus rapide qu'un foret métal classique



Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Le premier foret métal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage, et lorsqu'il est utilisé sur une perceuse, il permet même un perçage précis jusqu'à 26,5 mm de diamètre sans pré-perçage


A partir d'un diamètre de foret > de 13,0 mm, tige réduite à 12,7 mm de dia. pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants



Queue à section triangulaire (à partir d'un diamètre de 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze

Indication

Pour les alésages borgnes, noter la pointe autoperceuse rallongée (voir dimension l3) !

Article ni repris, ni échangé.