Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à centrer HSS
Foret standard pour le perçage des trous de centrage conformément à la norme DIN 332, page 1.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Forme A, coupe à droite
- Sans fraisage de protection
- Avec surfaces de travail rectilignes
- Angle de fraisage 60°
- Tolérance de Ø sur la tige : h9 conformément à DIN 7160
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!