Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à centrer 90° HSCo WN type RN TiAlN
Pour trous de centrage, géométrie de pointe à 90°.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie à pointe exactement centrée avec le bord du burin
Pour un taraudage facile et une grande précision géométrique du trou de centrage.
Excellente stabilité
La courte goujure renforce la stabilité du foret.
Revêtement TiAlN
- Revêtement résistant à l'usure d'une dureté de 3 600 HV.
- Thermorésistant jusqu'à 900 °C.
Longue durée de vie
Le ponçage fin HC (grande vitesse) et la capacité de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité.
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Pour l'acier inoxydable et l'acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!