Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à centrer
Permet de réaliser un pré-perçage centré pour les vis de fixation de 3,5 mm de diamètre en une seule intervention
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Butée de profondeur.
- Utilisable sur toutes les perceuses.
- Foret facile à changer.
- Profondeur de perçage de : 9 mm.
- Changement du foret à l'aide d'un tournevis coudé de 2 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!