Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo
Le foret à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour desserrer les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement Magma multicouche spécial
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises pour point de soudure sans revêtement
- Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), p. ex. le TiN
- Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des fraises pour point de soudure sans revêtement
Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises pour point de soudure classiques
Excellent centrage du foret sur la soudure par points et perçage précis
Pointe de centrage 115°
Perçage sans bavure
Angle de pointe de 180° aux arêtes de coupe
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)
- Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches
- Convient pour le perçage de carrosseries/tôles acier haute résistance <= 1 200 N/mm², fonte, tôles en acier inoxydable, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en bronze, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- Convient pour les perceuses avec mandrin à 3 mors
S'assurer d'une vitesse de rotation constante
Vitesse de rotation maximale pour les tôles en acier inoxydable
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 8 mm
- Max. 730 tr/min pour ∅ 10 mm
Vitesse de rotation maximale pour les panneaux acier/carrosserie jusqu'à 1 200 N/mm²
- Max. 1 650 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des lubrifiants réfrigérants et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!