Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret point soudure HSS
Pour retirer facilement les soudages par points
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Foret spécial permettant de retirer les points de soudure
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage fixe
Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles haute résistance
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une meilleure longévité que les forets à dépointer traditionnels.
Adapté à n'importe quelle perceuse standard
Vitesse de rotation recommandée :
- Pour le dia. 6 : jusqu'à 920 tr/min
- Pour le dia. 8 : jusqu'à 700 tr/min
Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
Conseils pour optimiser la longévité de la pointe de centrage :
- Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins ou de broches à percussion.
- Régler la perceuse sur une vitesse de rotation adaptée ; la vitesse de rotation des dispositifs à air comprimé est généralement trop élevée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!