Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage à souder par points en carbure avec trois arêtes de coupe
Perçage/fraisage des points de soudure sur les carrosseries de véhicules, adapté aux tôles en acier haute résistance de tous les types de véhicules, au niveau du montant A, du montant B, des seuils de portes, etc.
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
Excellent centrage du foret sur le point de soudure.
Géométrie large et stable de la pointe
Très grande longévité
Revêtement Magma innovant de la pointe de perçage
- Les forets à dépointer présentant une longueur de 80 mm et une queue triangulaire sont uniquement adaptés aux perceuses munies d'un mandrin à trois mâchoires.
- Le carbure est un matériau extrêmement dur, ce qui le rend très friable et cassant s'il n'est pas manipulé correctement.
- Positionne le foret avec précision à l'angle approprié. Placer le foret au centre, puis commencer à percer en veillant à exercer une pression de contact régulière.
- Nous conseillons de percer à vitesse constante, à un maximum de 1 800 tr/min.
- Eviter les situations suivantes : interruptions de la procédure de perçage, positionnement brutal du foret, frappe sur la perceuse depuis le côté, au risque de faire tomber le foret.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!