Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret à dépointer étagé HSCO
Foret à dépointer étagé HSCO - 1
Foret à dépointer étagé HSCO - 2
Foret à dépointer étagé HSCO - 3
Foret à dépointer étagé HSCO - 4
Foret à dépointer étagé HSCO - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à dépointer étagé HSCO

Pour une élimination rapide et précise des points de soudure lors des réparations de carrosserie.
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
Couronne de perçage spéciale permettant de retirer les points de soudure


Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage



Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles à haute résistance


La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels.



Adapté à n'importe quelle perceuse standard



La partie étagée de la pointe autoperceuse agit comme une butée pour indiquer la profondeur précise du perçage à l'utilisateur


Cela évite de percer accidentellement la deuxième couche de matériau.



Si l'utilisateur voit que la partie étagée touche le métal uniquement d'un côté, c'est que la perceuse est inclinée


Cette inclinaison peut être facilement corrigée.



Vitesse conseillée : 600–670 tr/min

Indication

Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :


  • Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.

  • Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.