Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage extrêmement précis
Pointe de centrage avec propriétés de centrage exceptionnelles
Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles
- Technique de trempe sous vide ultra-moderne
- Pointe en carbure de tungstène haute résistance
- Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C
- Tige de serrage trempée et à traitement thermique spécial
- Tête de foret haute résistance, même matériau de tige que les forets pour perceuse à percussion
Progression rapide du perçage
- Plaquette en carbure de tungstène meulée agressive
- Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume
S'adapte au perçage à percussion et rotatif
Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique calcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage en rotation de la céramique et du marbre. S'adapte aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!