Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plus Quadro-L foret à percussion

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plus Quadro-L foret à percussion

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une géométrie de tête innovante et symétrique avec quatre arêtes de coupe et une nouvelle goujure hélicoïdale multi-zone avec un diamètre optimisé

Lire la description de l'article

Disponible en 79 versions
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
Amélioration significative de la durée de vie dans les armatures et le béton


  • Grâce à la géométrie de tête innovante et symétrique à quatre arêtes de couple avec tête en carbure monobloc (dia. 5 - 20 mm) et avec élément en carbure monobloc et conception Peak (dia. 22 - 32 mm)

  • Les bords des armatures sur les bords de coupe empêchent le foret de se coincer ou de s'écarter du centre lors de la frappe, par exemple, sur les armatures


Perçage nettement plus rapide


La géométrie de pointe améliorée avec des arêtes puissantes, des rainures anti-poussière supplémentaires et des arêtes de coupe incurvées (dia. 5 - 20 mm) assurent une progression rapide du perçage et évacue les copeaux de perçage vers la goujure hélicoïdale



Nouvelle goujure hélicoïdale multizone avec diamètre optimisé pour une résistance à la rupture nettement accrue, une vitesse de perçage améliorée et une élimination optimale des copeaux de perçage


  • Rainures hélicoïdales larges et étroites alternées dans les modèles Speed et Heavy Duty et résistance optimisée de l'âme en spirale, ainsi que des rainures larges et une âme plus épaisse dans la zone de la tête pour un diamètre de 5-20 mm

  • Spirale avec âme renforcée, poids réduit et augmentation significative du volume de spirale pour un diamètre de 22-32 mm


Pré-perçage précis


La pointe auto-centreuse spéciale avec transitions lisses et homogènes permet un perçage précis



Extrémité de tige convexe et zone de transition


L'extrémité arrondie de la tige et la zone de transition (transition en douceur de la spirale à la tige à partir d'un diamètre de 18 mm) assurent un transfert plus ciblé et donc plus efficace de l'énergie d'impact vers la pointe de forage, assurant ainsi une progression plus rapide du perçage



Indicateurs d'usure sur la tête de perçage


Indicateurs pour évaluer la précision dimensionnelle des trous de cheville



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable.

Indication
  • Les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Lors de l'utilisation de grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre