Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret béton Plus Quadro-S
Foret béton Plus Quadro-S - 1
Foret béton Plus Quadro-S - 2
Foret béton Plus Quadro-S - 3
Foret béton Plus Quadro-S - 4
Foret béton Plus Quadro-S - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret béton Plus Quadro-S

Foret béton robuste doté d'une géométrie de tête en X à hélice avancée à quatre spirales pour un perçage rapide plus régulier et une plus grande précision par rapport aux forets traditionnels munis d'une tête à deux arêtes de coupe

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Aucun accrochage


Lforet a beaucoup moins tendance à s'accrocher aux renforts grâce à une géométrie à quatre arêtes de coupe.



Centrage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage précis.



Précision accrue


Grâce à un meilleur positionnement des quatre arêtes de coupe, ainsi qu'à l'hélice à quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la poussière de perçage.

Indication

A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.

Article ni repris, ni échangé.