Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret à percussion béton SDS-Plus




La gamme de forets à percussion pour béton SDS-Plus

Un foret à percussion béton SDS-Plus n’est autre qu’un foret dont la queue, spécifique, permet un chargement plus rapide de l’outil tout en étant également synonyme d’une meilleure transmission de la percussion. Chez Würth, nous avons développé les deux formats associés à cette empreinte et pouvons dès lors proposer des forets SDS Plus parfaitement adaptés aux besoins des professionnels. Ces forets, qui ne sont pas de simples accessoires se révèlent extrêmement efficace pour transpercer tous les types de matériaux, des plus classiques comme le bois, aux plus robustes comme la pierre, la brique ou tout matériaux pouvant être utilisé en maçonnerie.

Les atouts du foret à percussion béton SDS-Plus Würth

Le foret à percussion béton SDS Plus permet de réaliser des perçages jusqu’au diamètre de 28 millimètres et peut être considéré comme la solution parfaite pour le perçage de tous les matériaux durs, comme la pierre, la brique ou le béton. Garantissant une frappe plus puissante, car transmise dans son intégralité, le foret Sds Plus :

  • est un produit synonyme d’un perçage plus rapide et plus propre,
  • est un produit qui bénéficie d’une plus grande durée de vie.

En conséquence, il peut être utilisé dans tous les types de matériaux et notamment dans le béton, le béton armé et bien entendu dans toutes les maçonneries. Pour un perçage optimal, avec un bon rapport qualité – prix, un foret SDS Plus est idéal.

Choisir votre foret à percussion béton SDS-Plus Würth

Afin de répondre aux attentes des professionnels, Würth propose plusieurs variantes de mèches à percussion béton SDS Plus. Tous ont évidemment, comme tout l’outillage proposé par Wurth, bénéficié du savoir-faire du fabricant et se caractériseront notamment par leur excellente résistance, marque de fabrique des outils et des produits Wurth.

Divers critères de sélection vous permettront néanmoins de trouver la référence de foret la plus adaptée sur notre catalogue. Pour ce faire, vous pourrez évidemment vous fiez à divers critères de sélection pour vos forets :

  • le diamètre : c’est le diamètre qui détermine la largeur du perçage, et la longueur du foret : qui sont évidemment à choisir selon la taille et la profondeur voulues pour le forage,
  • la longueur du foret : la longueur précise peut être atteinte grâce à des forets de qualité qui vont apporter une véritable plus-value à votre perforateur à percussion,
  • la précision : le foret pouvant être doté d’une pointe auto-centreuse,
  • la vitesse de forage mais également la précision du renfort: à sélectionner selon la nature du matériau à forer.

L’ensemble de ces pièces et des produits Würth vous permettra de percer de manière professionnelle dans tous types de matériaux, avec grande précision : les forets, ou mèches, SDS Plus seront vos alliés.

Découvrez également notre gamme de forets à percussions SDS-Max, burins SDS Plus et marteaux perforateurs SDS Plus.