Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret-aléseur HSS
Forets-aléseurs standard en carbure de tungstène pour le perçage de grands trous débouchants (jusqu'à Ø 50 mm) avec des forets mobiles magnétiques ou fixes à des profondeurs de coupe de 30 mm et 50 mm dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et le plastique.
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
Hautes performances et progression rapide du forage avec une grande longévité
Contrairement au perçage classique, seul un anneau de métal mince est découpé. La carotteuse est éjectée grâce à la goupille d'éjection.
Aucun préperçage nécessaire, aucune formation de bavures
Aucun traitement préalable ni post-traitement requis
Géométrie de coupe optimisée
- Grande longévité par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard
- Nettoyer le profil du foret
- Percer un trou avec des tolérances précises
Guidage précis, pas de patinage
Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.
- Contrairement au foret métal, le foret-aléseur n'usine pas le diamètre de l'alésage, mais plutôt un anneau dans un matériau fin. La carotteuse est éjectée par une goupille d'éjection en utilisant la tension du ressort ; cela n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Les temps de perçage des forets-aléseurs sont donc dix fois plus courts que ceux des forets métal.
- Un refroidissement suffisant et continu tout au long du processus de perçage augmente considérablement la durée de vie de la carotteuse. Ne pas utiliser à sec
- Ne convient pas aux panneaux en bois aggloméré, au titane ou aux aciers hautement alliés et résistants à la chaleur
- Voir les tableaux de présentation pour les affectations de forets-aléseurs/matériau et les valeurs de coupe
- Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige.
- Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles
- Les carotteuses ne doivent pas être utilisées manuellement
- Avant toute utilisation, vérifier que l'outil tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement
- Avec queue Weldon ∅ de 19 mm pour une utilisation sur des forets magnétiques mobiles ou sur fixes pour la production de grands trous (diamètre de 50 mm maximum) et une profondeur de coupe de 30 ou 50 mm
- Les forets Fein avec montage QuickIN peuvent être utilisés avec un adaptateur
- Une application sur des perceuses stationnaires avec cône morse est possible avec le support de montage approprié
- Insérer le bouton d'éjection dans le foret-aléseur
- Pousser le foret-aléseur dans le support de montage de l'unité de perçage et serrer les vis à six pans mâles
- Le foret-aléseur est automatiquement maintenu en place lors de l'utilisation de supports à action rapide
- Vérifier que le foret-aléseur est bien en place dans le support
- Toute charge latérale placée sur la perceuse pendant l'utilisation peut entraîner la cassure de l'outil
- Fixer l'unité de perçage dans la bonne position pour le perçage, en vous assurant qu'elle est stable
- Si nécessaire, fixer l'unité de perçage avant opération à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier pour une utilisation sur des surfaces verticales et des travaux en hauteur
- Faire attention au tableau Speed et utiliser du lubrifiant réfrigérant
- Percer soigneusement (sans pointage ni pré-perçage), assurer une avance et une vitesse de rotation constantes et ce, tout au long du processus de perçage
- Retirer les copeaux et la carotteuse après chaque opération de perçage
- Attention : risque de blessure, car les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!