Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 1 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 2 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 3 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 4 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 5 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 6 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 7 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 8 Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 9
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/pRjDBACyM2Y

Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 1
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 2
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 3
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 4
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 5
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 6
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 7
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 8
Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à extraction de poussière Quadro-L convient pour SDS-plus avec adaptateur d'aspiration

Tête symétrique en carbure, modulaire et très rapide à quatre arêtes de coupe et canaux d'aspiration particulièrement grands

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Perçage sans poussière grâce à l'extraction de poussière directement au niveau du trou de perçage, éliminant ainsi le besoin de nettoyage ultérieur

  • Evacuation très rapide des copeaux de perçage et très faible risque de blocage grâce aux canaux d'extraction de poussière particulièrement grands

  • Très facile à nettoyer grâce au manchon d'extraction de poussière amovible de 12 mm de diamètre

  • Protège l'utilisateur des risques pour la santé grâce à une quantité de poussière générée considérablement réduite

  • Les diamètres 6, 8 et 10 mm sont dotés d'un bouchon d'extraction de poussière supplémentaire

  • Remplacement rapide et facile du foret grâce à l'adaptateur d'extraction de poussière compact et réutilisable (peut être combiné avec différents diamètres de foret, est durable et permet de réduire les coûts)

  • La tête symétrique en carbure à quatre arêtes de coupe garantit une très grande longévité et empêche le foret de se coincer ou de se décentrer lors du perçage d'armatures, par exemple

  • Perçage très facile et précis grâce à une pointe auto-centreuse spéciale

  • Pour tous les aspirateurs standard certifiés classe de poussière M
Indication
  • Remarque : les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !

  • Respecter la notice d'utilisation fournie

  • Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M