Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à extraction de poussière simple Quadro-L convient pour SDS-plus sans adaptateur d'aspiration
Tête symétrique en carbure, modulaire et très rapide à quatre arêtes de coupe et canaux d'aspiration particulièrement grands
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Perçage sans poussière sans nettoyage ultérieur grâce à l'extraction de poussière directement au niveau du trou de perçage
- Evacuation très rapide des copeaux de perçage et très faible risque de blocage grâce aux canaux d'aspiration particulièrement grands
- Très facile à nettoyer grâce au manchon d'aspiration amovible de 12 mm de diamètre
- Protège l'utilisateur des risques pour la santé grâce à une quantité de poussière générée considérablement réduite
- Les diamètres 6, 8 et 10 mm sont dotés d'un bouchon d'extraction de poussière supplémentaire
- Remplacement rapide et facile du foret grâce à l'adaptateur d'aspiration compact et réutilisable (peut être combiné avec différents diamètres de foret, est durable et permet de réduire les coûts)
- La tête symétrique en carbure à quatre arêtes de coupe garantit une très grande longévité et empêche le foret de se coincer ou de se décentrer lors du perçage d'armatures, par exemple
- Perçage très facile et précis grâce à une pointe auto-centreuse spéciale
- Pour tous les aspirateurs standard certifiés classe de poussière M
- Remarque : les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
- A utiliser uniquement avec l'adaptateur pour foret à extraction de poussière Quadro-L, référence 0648120000
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!