Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario - 1
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario - 2
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario - 3
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario - 4
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario

Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.

Lire la description de l'article

Disponible en 99 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Perçage nettement plus rapide


Géométrie optimale du foret et des tranchants sont placés sur les arêtes de coupes, concentration de l'énergie sur un point pour augmenter la vitesse de coupe.



Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées


Eléments en métal dur renforcé sur la plaquettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.



Perçage précis


Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse.



Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


Les spirales hélicoïdales Vario, avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus important à la fin de la spirale, garantit un frottement réduit, une grande stabilité et une transmission maximale de l'énergie d'impact.

Indication

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures. Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS. pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Article ni repris, ni échangé.