Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret aspirant Plus D
Foret aspirant Plus D - 1
Foret aspirant Plus D - 2
Foret aspirant Plus D - 3
Foret aspirant Plus D - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret aspirant Plus D

Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à 2 lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.

  • Porte-outil: Convient pour SDS-plus
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Fluidité de fonctionnement (système de points): 2 of 4 points
  • Précision (système de points): 2 of 4 points
  • Résistance du renfort (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de travail Porte-outil Quantité Cdt
Prix/Cdt
0648451232
12 mm 320 mm 200 mm Convient pour SDS-plus
1 pcs
0648451437
14 mm 370 mm 250 mm Convient pour SDS-plus
1 pcs
0648451637
16 mm 370 mm 250 mm Convient pour SDS-plus
1 pcs
0648458027
8 mm 270 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
1 pcs
0648451027
10 mm 270 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Perçage sans poussière


  • La poussière est aspirée immédiatement lors de son apparition dans le trou de perçage

  • Protège l'utilisateur contre tous dangers sanitaires

  • Augmente la durée de vie

  • Pas de nettoyage ultérieur du trou de perçage requis

  • Elimine de manière significative la poussière produite sur le chantier


Perçage très rapide avec une longue durée de vie


Géométrie de tête à double lame robuste et très grands trous d'évacuation directement dans la zone de la tête



Convient pour tous les aspirateurs standard, certifiés dans la catégorie de poussière M


Adaptateur d'aspiration, flexible, en caoutchouc monobloc



Centrage précis


Pointe spéciale auto-centreuse

Indication
  • Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Respecter les consignes d'utilisation fournies

  • Peut bénéficier du soutien du BG BAU (Organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction)

  • Utiliser uniquement avec des aspirateurs de catégorie M pour la poussière