Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret béton aspirant Max M
Foret béton aspirant Max M - 1
Foret béton aspirant Max M - 2
Foret béton aspirant Max M - 3
Foret béton aspirant Max M - 4
Foret béton aspirant Max M - 5
Foret béton aspirant Max M - 6
Foret béton aspirant Max M - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret béton aspirant Max M

Foret pour perceuse à percussion rapide avec une excellente durée de vie et une tête multi-usage pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Perçage sans poussière


  • La poussière est aspiré immédiatement car il se produit dans le trou de perçage

  • Protège l'utilisateur contre les dommages pour la santé

  • Augmente la durée de vie du brûleur

  • Aucune lubrification ultérieure des charnières n'est requise

  • Pour la prévention d'importantes de poussière produite sur le chantier


Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


  • Géométrie de tête adaptée au diamètre du foret
    14 à 16 mm :

  • 14-16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.

  • 18-35 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion


Convient à tous les standard, certifié les aspirateurs du classe de poussière M


Flexible, en une pièce en caoutchouc adaptateur d'aspiration



Perçage précis


Spéciale auto-pointe de centrage

Indication
  • Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.

  • Respecter la notice d'utilisation fournie

  • Éligible pour l'aide de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)

  • Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M.