Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret béton aspirant Plus MFD-S
Foret multi-matériaux MFD-S pour le perçage et l'aspiration en une seule opération.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage sans poussière
- La poussière est extraite du trou de perçage dès qu'elle est créée
- Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires
- Accroît la longévité
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire
- Empêche de manière significative la formation de poussière sur le chantier
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou.
- Ne casse pas les briques creuses
- Perçage précis
Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions
Les rainures de montage raccourcies, adaptées à SDS-plus, empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.
Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Adaptateur pour extraction flexible en caoutchouc monobloc
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
- Respecter la notice d'utilisation fournie.
- Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M.
- Perçage de carreaux, carreaux pleins, carreaux creux, pierre, marbre, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour la pose de fixations chimiques
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
Attention :
Ne convient pas aux matériaux qui forment des copeaux pendant le perçage, comme le bois, le plastique, le métal, etc. Il existe un risque d'obstruction des orifices d'aspiration dans la zone de la tête.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!