Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mèche de charpente Power Bit Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mèche de charpente Power Bit Plus

Pour un travail rapide, économe en énergie et propre

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de travail Applicable avec extension Quantité Cdt
Prix/Cdt
0650610165
10 mm 235 mm 165 mm Non
1 pcs
0650612165
12 mm 235 mm 165 mm Non
1 pcs
0650610580
10 mm 650 mm 580 mm Non
1 pcs
0650614165
14 mm 235 mm 165 mm Non
1 pcs
0650616165
16 mm 235 mm 165 mm Non
1 pcs
0650616580
16 mm 650 mm 580 mm Non
1 pcs
0650618390
18 mm 460 mm 390 mm Non
1 pcs
0650622580
22 mm 650 mm 580 mm Oui
1 pcs
0650624165
24 mm 235 mm 165 mm Oui
1 pcs
0650620165
20 mm 235 mm 165 mm Non
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
Perçage à faible force


Rainure arrondie pour une excellente évacuation des copeaux



Trou propre sans arrachement


Pré-fraises performantes



Perçage sans effort


Une force minimale est nécessaire pour retirer la couronne de perçage grâce à sa pointe triangulaire non filetée (à partir de Ø 6-8 mm pour une longueur totale de 235-320 mm).



Gain de temps


Grâce à l'utilisation d'une fraise emboîtable à partir du Ø 12 mm pour un fraisage simultané d'une rondelle au cours du perçage.



Longueur utile de la couronne de perçage accrue


Possibilité d'utiliser une extension à partir d'un diamètre de 22 mm.