Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret conique HSS AlTiN SMART STEP
Le foret conique hautes performances avec technologie SMART STEP unique, rainure en spirale et revêtement AlTiN est conçu pour une utilisation extrêmement rapide, confortable et longue durée dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 4 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie SMART STEP
- Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets coniques classiques
- Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue par rapport aux forets coniques classiques
- Perçage nettement plus facile par rapport aux forets coniques classiques
- Elimine les opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Alésage simple et agréable ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage sans bavure et sans déformation de la tôle
- Trous circulaires précis
Rainure hélicoïdale profonde
Excellente évacuation des copeaux
Echelle gravée au laser dans la rainure
Lecture facile du diamètre du trou pendant le processus de perçage
Revêtement de protection multicouche résistant à l'usure AlTiN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 150 °C
- Très haute dureté de revêtement de 3 200 HV
- Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)
Tige à 3 méplats
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Disponible exclusivement chez Würth
- L'outil universel pour de grands perçages en continu dans la tôle.
- Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.
- Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
- Le refroidissement n'est pas absolument nécessaire mais augmente considérablement la durée de vie
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant le perçage. Le foret conique se rétracte automatiquement dans la tôle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!