Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Forêt de découpe pour armature Plus
Outil de découpe pour armature très robuste avec porte-outil adapté à SDS-plus. Pour l'action des perceuses à percussion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très robuste avec une transmission optimale de la puissance, car le foret est produit en un morceau
- Vitesse de coupe élevée, constante et particulièrement efficace pendant toute la durée de vie grâce à la percussion.
- Durée de vie extrêmement longue grâce au carbure de tungstène
- L'élément monobloc en carbure de tungstène à 4 arêtes de coupe de 12 et 14 mm de diamètre empêche l'accrochage sur l'armature.
Attention : Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Pour le perçage de l'acier d'armature
Application avec fonction de percussion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!