Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Forêt de découpe pour armature Plus

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Forêt de découpe pour armature Plus

Outil de découpe pour armature très robuste avec porte-outil adapté à SDS-plus. Pour l'action des perceuses à percussion.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Très robuste avec une transmission optimale de la puissance, car le foret est produit en un morceau

  • Vitesse de coupe élevée, constante et particulièrement efficace pendant toute la durée de vie grâce à la percussion.

  • Durée de vie extrêmement longue grâce au carbure de tungstène

  • L'élément monobloc en carbure de tungstène à 4 arêtes de coupe de 12 et 14 mm de diamètre empêche l'accrochage sur l'armature.
Indication

Attention : Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.