Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 1
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 2
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 3
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 4
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 5
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 6
Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal étagés HSS Multi Performance TiAIN, 3 pièces

Forets étagés multi-performances de dernière génération avec revêtement TiAIN pour une longévité maximale, un perçage beaucoup plus rapide avec un traitement silencieux et une réduction considérable des bavures dans le traitement de presque tous les matériaux à parois minces tels que l'acier traditionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 300 N/mm2, l'acier inoxydable, l'aluminium, la fonte, le laiton, le bronze, le bois et les plastiques. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Durée de vie 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée


par rapport aux forets étagés traditionnels non revêtus



Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide


Rectification Speed exclusive



Accélération du processus de perçage global


Forces d'avance considérablement inférieures



Coupe optimisée


  • Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce

  • Aucune déformation de la tôle

  • Amélioration de la circularité du trou

  • Réduction considérable de la formation de bavures sur les bords


Réduction jusqu'à 80 % de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Profil de coupe optimisé avec des transitions plus fluides entre les différentes étapes



Queue à 3 méplats


  • Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture