Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces - 1
 -  - 2
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces - 3
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces - 4
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces

Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage


  • Durée de vie nettement plus longue par rapport aux forets étagés classiques

  • Perçage nettement plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Peu d'efforts nécessaires

  • Processus de perçage silencieux et parfaitement contrôlé

  • Réduction considérable de la formation de bavures


Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Perçage de précision sans centrage ni pointage

  • Aucune déformation de la tôle

  • Perçage ou agrandissement facile d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau

  • Perçage circulaire précis sans déchirure ni projection d'éclats


Rainure en spirale rectifiée profonde


Excellente évacuation des copeaux



Queue à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture



Disponible exclusivement chez Würth