Vente de matériel pour les professionnels
Foret étagé HSS, simple HSS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret étagé HSS, simple HSS

Foret à spirale étagé rapide et polyvalent, d'une durée de vie très longue.

  • Diamètre de foret mini/maxi: 6-37 mm
  • Hauteur de marche: 4 mm
  • Diamètre de tige: 10 mm
  • Longueur de tige: 23 mm
  • Style de tige: Tige 3-faces
  • Longueur: 92 mm
  • Finition: Brut

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de foret mini/maxi Hauteur de marche Diamètre de tige Longueur de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0694422637
6-37 mm 4 mm 10 mm 23 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Centrage précis


Grâce à la pointe autoperceuse



Jusqu'à 30 % plus rapide


Par rapport aux produits concurrents grâce à une géométrie des arêtes de coupe idéalement adaptée



Durée de vie presque doublée


Par rapport aux produits concurrents grâce à la réduction de l'usure sur la pointe autoperceuse et les arêtes de coupe principales, et sur l'aiguisage radial et axial supplémentaire.



Aucun patinage dans le mandrin


Grâce à une queue à section triangulaire et un porte-embouts de 1/4 pouce



Travail de précision


Grâce aux diamètres gravés au laser dans les deux rainures en spirale



Pratiquement aucune reprise nécessaire


Grâce à la précision des trous de perçage circulaires

Indication

S'assurer que le refroidissement/la lubrification sont suffisants. S'assurer que l'avance est régulière. Se référer au tableau de vitesse.



0694422637 - Avant-trous et trous débouchant pour filetage PG conformément à la norme DIN 40430, foret à centrer 6 mm



0694422640 - Particulièrement adapté aux trous débouchant métriques ISO et aux avant-trous de taraudage conformes à la norme DIN 60423, foret à centrer 6 mm