Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret hélicoïdal HSCo DIN 1869 R2 type RN
Foret hélicoïdal extra-long en acier inoxydable pour l'usinage de trous profonds dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A) et les aciers coulés, et pour une large gamme d'applications dans l'acier présentant une résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente évacuation des copeaux
Profil de goujure spécial (temps d'usinage réduits grâce à la réduction des cycles d'enlèvement des copeaux)
Perçage rectiligne précis
Marges doubles
Longévité env. 30 % plus élevée par rapport aux surfaces non traitées
Marges nitrurées
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, il est recommandé de créer un trou pilote d'une profondeur de 1xD à 2xD. Notre foret Longlife extra-court conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062674…) est idéal pour cette tâche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!