Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret hélicoïdal HSCo DIN 345 type RN
Puissant foret à cône morse en acier inoxydable pour perceuses à colonne, pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier d'une résistance allant jusqu'à 1 200 N/mm² et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe en croix optimisée
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière
Surface vaporisée
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!