Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO WN type RH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO WN type RH

Couronne de perçage spécialisée, robuste, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Matériaux à travailler: Matériau dur et résistant
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: CS / 3xD
  • Style de tige: Cylindrique
  • Finition: Brut
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 135 Degré
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 3 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1400 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Titane, Alliages de titane, Hardox, Acier ressort, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0618110320
3,2 mm 65 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110330
3,3 mm 65 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110350
3,5 mm 70 mm 20 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110420
4,2 mm 75 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110450
4,5 mm 80 mm 24 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110550
5,5 mm 93 mm 28 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0618110650
6,5 mm 101 mm 31 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0618110680
6,8 mm 101 mm 34 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0618110850
8,5 mm 117 mm 37 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111000
10 mm 133 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111020
10,2 mm 133 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111100
11 mm 142 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111150
11,5 mm 142 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111200
12 mm 151 mm 51 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111250
12,5 mm 151 mm 51 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618111300
13 mm 151 mm 51 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0618110100
1 mm 34 mm 12 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110150
1,5 mm 40 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil
10 pcs
0618110750
7,5 mm 109 mm 34 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0618110950
9,5 mm 125 mm 40 mm Perceuse, Visseuses sans fil
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
Stabilité de perçage exceptionnellement élevée


Noyau renforcé et longueur spiralée raccourcie conformes à la norme DIN 1897, sur la longueur totale conformément à la norme DIN 338



Excellente évacuation des copeaux


La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.



Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées


Pointe en croix optimale

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer