Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 1
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 2
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 3
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 4
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 5
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 6
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 7
Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo8 WN MAGMA 25 pièces

Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm2. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées


Noyau renforcé et longueur de spirale raccourcie conformément à la norme DIN 1897 avec une longueur totale conforme à la norme DIN 338



Résistance à la rupture élevée


Arête de coupe optimisée et angle de spirale plat spécial



Revêtement multicouche Magma spécial et alliage de cobalt à 8 %


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques

  • Résistance thermique jusqu'à 800°C


Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise


Angle de pointe de 135° et rectification de centre optimisée



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Article ni repris, ni échangé.