Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret hélicoïdal HSCo8 WN TYPE RH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret hélicoïdal HSCo8 WN TYPE RH

Foret à cône morse extra stable à 8 % d'alliage de cobalt pour perceuses à colonne pour le traitement de matériaux difficiles à usiner (p. ex. Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², telles que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions
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
Stabilité et force de coupe excellentes


Section de perçage extra-courte et âme renforcée



Niveau de résistance à la rupture extrêmement élevé


Arête de coupe optimisée et angle hélicoïdal plat spécial



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.