Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 338 type RW
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Perçage extrêmement précis
Le foret hélicoïdal robuste de conception courte garantit un perçage très précis.
Auto-centrage
La finition en croix assure un bon effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau/guide de centrage
Grande longévité
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise confèrent une qualité de perçage constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité
Evacuation exceptionnelle des copeaux
La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!