Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret hélicoïdal étagé HSS AlTiN SMART STEP
Foret hélicoïdal étagé HSS AlTiN SMART STEP - 1
Foret hélicoïdal étagé HSS AlTiN SMART STEP - 2
Foret hélicoïdal étagé HSS AlTiN SMART STEP - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret hélicoïdal étagé HSS AlTiN SMART STEP

Le foret étagé hautes performances avec technologie SMART STEP unique, profil de coupe innovant entre chaque transition d'étage et revêtement AlTiN est conçu pour une utilisation extrêmement rapide, agréable et durable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Géométrie innovante à trois surfaces de copeaux entre chaque transition d'étage


  • Durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue par rapport aux autres forets étagés revêtus

  • Perçage nettement plus rapide par rapport aux autres forets étagés revêtus

  • Effort minimal nécessaire

  • Processus de perçage parfaitement contrôlé et fluide

  • Réduction considérable de la formation de bavures


Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Pointage du perçage précis sans avoir besoin de centrage ni poinçonnage

  • Aucune déformation de la tôle

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau

  • Trous circulaires précis sans déchirure ni projection d'éclats


Rainure hélicoïdale profonde


Excellente évacuation des copeaux



Revêtement de protection multicouche résistant à l'usure AlTiN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 150 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 200 HV

  • Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)


Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Le refroidissement n'est pas absolument nécessaire mais augmente considérablement la durée de vie

  • Se référer au tableau de vitesse de rotation

  • Ne pas pousser pendant l'alésage. Le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle.