Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 1897 type RN MAGMA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 1897 type RN MAGMA

Foret précis, extra court et de longue durée avec revêtement MAGMA pour le perçage dans l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Finition: Revêtement multicouche Magma
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 3 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1000 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626740250
2,5 mm 43 mm 14 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740300
3 mm 46 mm 16 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740320
3,2 mm 49 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740330
3,3 mm 49 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740350
3,5 mm 52 mm 20 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740400
4 mm 55 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740420
4,2 mm 55 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740450
4,5 mm 58 mm 24 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740500
5 mm 62 mm 26 mm Perceuse, Visseuses sans fil
5 pcs
0626740550
5,5 mm 66 mm 28 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740600
6 mm 66 mm 28 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740650
6,5 mm 70 mm 31 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740680
6,8 mm 74 mm 34 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740700
7 mm 74 mm 34 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740750
7,5 mm 74 mm 34 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740800
8 mm 79 mm 37 mm Perceuse, Visseuses sans fil
3 pcs
0626740850
8,5 mm 79 mm 37 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626740900
9 mm 84 mm 40 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626740950
9,5 mm 84 mm 40 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741000
10 mm 89 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741020
10,2 mm 89 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741100
11 mm 95 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741150
11,5 mm 95 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741200
12 mm 102 mm 51 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741250
12,5 mm 102 mm 51 mm Perceuse, Visseuses sans fil
1 pcs
0626741300
13 mm 102 mm 51 mm Perceuse, Visseuses sans fil
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
Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial


Revêtement multicouche MAGMA



Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale


Optimisée fractionnée

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer