Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 1869 R1 type RN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 1869 R1 type RN

Foret extra-long torsadé en acier inoxydable pour trou profond dans l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés, et pour une large gamme d'applications générales dans l'acier présentant une résistance jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Excellente évacuation des copeaux


Goujures spéciales profilées (réduction du temps d'usinage car moins de cycles d'évacuation des copeaux)



Perçage droit et précis


Listels doubles



Durée de vie environ 30 % plus longue que les surfaces non traitées


Chanfrein nitruré

Indication
  • Lors de l'utilisation d'un foret conforme à DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court à longue durée de vie conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062674…) est idéal pour cette tâche.

  • Se référer au tableau de compatibilité foret/matériaux à percer
Article ni repris, ni échangé.