Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA 19 pcs
Foret précis, longue durée de vie avec revêtement Magma pour le travail des matériaux en acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1200 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Foret précis, longue durée de vie avec revêtement Magma pour le travail des matériaux en acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1200 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement, jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement
Revêtement multicouche spécial Magma
Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!